

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.00 | - |
6+ | CHF 110.25 | 4.96% |
10+ | CHF 106.75 | 7.97% |
20+ | CHF 104.55 | 9.87% |
30+ | CHF 102.45 | 11.68% |
45+ | CHF 100.35 | 13.49% |
68+ | CHF 98.35 | 15.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 790 g |