

CHF 131.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.58inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.90 | - |
6+ | CHF 125.35 | 4.97% |
10+ | CHF 121.40 | 7.96% |
20+ | CHF 118.70 | 10.01% |
30+ | CHF 116.35 | 11.79% |
45+ | CHF 114.00 | 13.57% |
68+ | CHF 111.75 | 15.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon F74G |
Typ | F74G-6GN-QD3 |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen PP |
Gewicht | 790 g |