

CHF 142.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.20 | - |
6+ | CHF 135.30 | 4.85% |
10+ | CHF 130.85 | 7.98% |
20+ | CHF 128.05 | 9.95% |
30+ | CHF 125.45 | 11.78% |
45+ | CHF 122.95 | 13.54% |
68+ | CHF 120.45 | 15.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 790 g |