

CHF 170.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.15 | - |
6+ | CHF 161.80 | 4.91% |
10+ | CHF 156.50 | 8.02% |
20+ | CHF 153.05 | 10.05% |
30+ | CHF 150.00 | 11.84% |
45+ | CHF 147.05 | 13.58% |
68+ | CHF 144.10 | 15.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 790 g |