

CHF 124.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.80 | - |
6+ | CHF 118.60 | 4.97% |
10+ | CHF 114.80 | 8.01% |
20+ | CHF 112.45 | 9.90% |
30+ | CHF 110.15 | 11.74% |
45+ | CHF 107.95 | 13.50% |
68+ | CHF 105.75 | 15.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 810 g |