

CHF 152.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.91inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.55 | - |
6+ | CHF 144.90 | 5.01% |
10+ | CHF 140.15 | 8.13% |
20+ | CHF 137.30 | 10.00% |
30+ | CHF 134.55 | 11.80% |
45+ | CHF 131.90 | 13.54% |
68+ | CHF 129.25 | 15.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 810 g |