

CHF 90.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.35 | - |
6+ | CHF 85.85 | 4.98% |
10+ | CHF 83.25 | 7.86% |
20+ | CHF 81.45 | 9.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 830 g |