

CHF 165.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.35 | - |
6+ | CHF 157.10 | 4.99% |
10+ | CHF 152.15 | 7.98% |
20+ | CHF 148.90 | 9.95% |
30+ | CHF 145.90 | 11.76% |
45+ | CHF 143.00 | 13.52% |
68+ | CHF 140.10 | 15.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F74G |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Max. Betriebsdruck | 17 MPa |
Maximum Durchfluss | 4,980 l/min |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Metall |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen PP |
Gewicht | 830 g |