CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.85 | - |
6+ | CHF 64.50 | 4.94% |
10+ | CHF 62.50 | 7.89% |
20+ | CHF 61.15 | 9.87% |
30+ | CHF 59.85 | 11.79% |
45+ | CHF 58.70 | 13.49% |
68+ | CHF 57.50 | 15.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F72G |
Material Gehäuse | Zink |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Halbautomatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 MPa |
Maximum Durchfluss | 1,680 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Gewicht | 490 g |