Eriks
NORGREN

NORGREN Druckluftfilter Typ F72G-3GN-QT3 transparent G 3/8" Entleerung manuell

  • ERIKS:11581047
  • Hersteller:F72G-3GN-QT3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.02inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.15

-

6+

CHF 57.30

4.74%

10+

CHF 55.45

7.81%

20+

CHF 54.20

9.89%

30+

CHF 53.15

11.64%

45+

CHF 52.05

13.47%

68+

CHF 51.05

15.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72G
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 MPa
Maximum Durchfluss
1,680 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Gewicht
490 g