Eriks
NORGREN

NORGREN Druckluftfilter Typ F72G-3GN-QD3 Metall G 3/8" Entleerung manuell

  • ERIKS:11581043
  • Hersteller:F72G-3GD-QD3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.99inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.65

-

6+

CHF 86.20

4.91%

10+

CHF 83.55

7.83%

20+

CHF 81.75

9.82%

30+

CHF 80.05

11.69%

45+

CHF 78.45

13.46%

68+

CHF 76.95

15.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72G
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 MPa
Maximum Durchfluss
1,680 l/min
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Zink
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Gewicht
490 g