Eriks
NORGREN

NORGREN Druckluftfilter Typ F72G-2GN-ST3 transparent G 1/4" Entleerung halbautomatisch

  • ERIKS:11581042
  • Hersteller:F72G-2GN-ST3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.85

-

6+

CHF 64.50

4.94%

10+

CHF 62.50

7.89%

20+

CHF 61.15

9.87%

30+

CHF 59.85

11.79%

45+

CHF 58.70

13.49%

68+

CHF 57.50

15.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72G
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Halbautomatisch
Max. Betriebsdruck
10 MPa
Maximum Durchfluss
1,680 l/min
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen PP
Gewicht
490 g