NORGREN

NORGREN 3/2 Absperrventil G3/8" T74T-3GA-P1N

  • ERIKS:11573761
  • Hersteller:T74T-3GA-P1N
Image 1
  • Ideal für nicht eingesetzte Isolier-Subsysteme
  • Leichte Bedienung - geringe Reibung
  • Arretierbar in geschlossener Position
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.05

-

6+

CHF 70.35

5.00%

10+

CHF 68.10

8.04%

20+

CHF 66.75

9.86%

30+

CHF 65.35

11.75%

45+

CHF 64.10

13.44%

68+

CHF 62.80

15.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
T74T
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Einsatztemperatur
von -34 bis 80 °C
Medium
Pressluft