NORGREN

NORGREN 3/2 Absperrventil G1/2" T74T-4GA-P1N

  • ERIKS:11573762
  • Hersteller:T74T-4GA-P1N
Image 1
  • Ideal für nicht eingesetzte Isolier-Subsysteme
  • Leichte Bedienung - geringe Reibung
  • Arretierbar in geschlossener Position
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.65

-

6+

CHF 76.55

5.08%

10+

CHF 74.20

8.00%

20+

CHF 72.65

9.92%

30+

CHF 71.25

11.66%

45+

CHF 69.75

13.52%

68+

CHF 68.40

15.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
T74T
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Einsatztemperatur
von -34 bis 80 °C
Medium
Pressluft