NITO

NITO Ventilkupplung ½" Innengewinde 3/4" Messing verchromt

  • ERIKS:14884467
Image 1
Mutterteil mit Rückschlagventil, Innengewinde. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.40

-

10+

CHF 43.50

10.12%

20+

CHF 41.20

14.88%

30+

CHF 39.20

19.01%

45+

CHF 38.40

20.66%

68+

CHF 37.60

22.31%

102+

CHF 36.90

23.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar