NITO

NITO Stecknippel ½" mit Tülle Messing verchromt für Ø 19mm

  • ERIKS:14884460
Image 1
Vaterteil mit Schlauchtülle. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

10+

CHF 11.70

10.00%

20+

CHF 11.10

14.62%

30+

CHF 10.30

20.77%

45+

CHF 10.10

22.31%

68+

CHF 9.90

23.85%

102+

CHF 9.70

25.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
12 1530
Code
12 1530
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar