CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 9.20 | 10.68% |
20+ | CHF 8.70 | 15.53% |
30+ | CHF 8.30 | 19.42% |
45+ | CHF 8.15 | 20.87% |
68+ | CHF 8.00 | 22.33% |
102+ | CHF 7.80 | 24.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Typ | 12 1520 |
Code | 12 1520 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |