CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 13.10 | 9.66% |
20+ | CHF 12.30 | 15.17% |
30+ | CHF 11.60 | 20.00% |
45+ | CHF 11.40 | 21.38% |
68+ | CHF 11.20 | 22.76% |
102+ | CHF 11.00 | 24.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Typ | 12 1500 |
Code | 12 1500 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |