NITO

NITO Stecknippel ½" mit Innengewinde 3/8" Messing verchromt

  • ERIKS:14884461
Image 1
Vaterteil mit Innengewinde. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

10+

CHF 10.30

10.43%

20+

CHF 9.75

15.22%

30+

CHF 9.20

20.00%

45+

CHF 9.00

21.74%

68+

CHF 8.85

23.04%

102+

CHF 8.70

24.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar