CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 10.10 | 11.40% |
20+ | CHF 9.70 | 14.91% |
30+ | CHF 9.05 | 20.61% |
45+ | CHF 8.90 | 21.93% |
68+ | CHF 8.75 | 23.25% |
102+ | CHF 8.60 | 24.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |