CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 10.20 | 10.53% |
20+ | CHF 9.75 | 14.47% |
30+ | CHF 9.10 | 20.18% |
45+ | CHF 8.95 | 21.49% |
68+ | CHF 8.80 | 22.81% |
102+ | CHF 8.65 | 24.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |