CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.00 | - |
10+ | CHF 14.30 | 10.62% |
20+ | CHF 13.50 | 15.62% |
30+ | CHF 12.80 | 20.00% |
45+ | CHF 12.50 | 21.88% |
68+ | CHF 12.30 | 23.12% |
102+ | CHF 12.00 | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |