NITO

NITO Stecknippel ½" mit Aussengewinde 1/2" Messing verchromt

  • ERIKS:14885395
Image 1
Vaterteil mit Rückschlagventil, Aussengewinde. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.60

-

10+

CHF 12.30

9.56%

20+

CHF 11.60

14.71%

30+

CHF 10.80

20.59%

45+

CHF 10.60

22.06%

68+

CHF 10.30

24.26%

102+

CHF 10.10

25.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar