NITO

NITO Stecknippel ½" mit Aussengewinde 1/2" Messing verchromt

  • ERIKS:14884465
Image 1
Vaterteil mit Aussengewinde. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

10+

CHF 10.20

10.53%

20+

CHF 9.75

14.47%

30+

CHF 9.10

20.18%

45+

CHF 8.95

21.49%

68+

CHF 8.80

22.81%

102+

CHF 8.65

24.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar