Eriks
NITO

NITO Mischdüse Messing verchromt ½" mit Stecknippel

  • ERIKS:14885397
Image 1
Vaterteil mit Mischdüse. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.60

-

10+

CHF 18.60

9.71%

20+

CHF 17.50

15.05%

30+

CHF 16.50

19.90%

45+

CHF 16.20

21.36%

68+

CHF 15.80

23.30%

102+

CHF 15.50

24.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar