NITO

NITO Kupplung ½" mit Tülle Messing verchromt für Ø 13mm

  • ERIKS:14884456
Image 1
Mutterteil mit Schlauchtülle. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.43inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.40

-

10+

CHF 33.70

9.89%

20+

CHF 31.90

14.71%

30+

CHF 29.90

20.05%

45+

CHF 29.40

21.39%

68+

CHF 28.80

22.99%

102+

CHF 28.20

24.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
12 1110
Code
12 1110
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar