NITO

NITO INDUSTRIE Ventilkupplung ¾" mit Tülle Messing verchromt für Ø 19mm

  • ERIKS:14884313
Image 1
Mutterteil mit Rückschlagventil, Schlauchtülle. Nur innerhalb 3/4"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.30

-

10+

CHF 77.00

17.47%

20+

CHF 67.90

27.22%

30+

CHF 63.30

32.15%

45+

CHF 62.00

33.55%

68+

CHF 60.80

34.83%

102+

CHF 59.50

36.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
6353SA3
Code
6353SA3
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
20 bar