NITO

NITO INDUSTRIE Ventilkupplung 3/4" Messing verchromt

  • ERIKS:14884178
Image 1
Mutterteil mit Rückschlagventil, Innengewinde. Nur innerhalb 3/4"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.78inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.60

-

10+

CHF 73.00

17.61%

20+

CHF 64.50

27.20%

30+

CHF 60.10

32.17%

45+

CHF 59.00

33.41%

68+

CHF 57.80

34.76%

102+

CHF 56.60

36.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar