NITO

NITO INDUSTRIE Ventilkupplung 1" Messing verchromt

  • ERIKS:14884180
Image 1
Mutterteil mit Rückschlagventil, Innengewinde. Nur innerhalb 1"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

10+

CHF 103.00

17.60%

20+

CHF 90.80

27.36%

30+

CHF 84.90

32.08%

45+

CHF 83.10

33.52%

68+

CHF 81.50

34.80%

102+

CHF 79.90

36.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Material
Messing, verchromt
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar