CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
10+ | CHF 18.90 | 17.47% |
20+ | CHF 16.60 | 27.51% |
30+ | CHF 15.60 | 31.88% |
45+ | CHF 15.30 | 33.19% |
68+ | CHF 15.00 | 34.50% |
102+ | CHF 14.60 | 36.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Typ | 6360OA3 |
Code | 6360OA3 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |