NITO

NITO INDUSTRIE Stecknippel Messing verchromt ¾" mit Tülle für Ø 16mm

  • ERIKS:14885633
Image 1
Vaterteil mit Schlauchtülle. Nur innerhalb 3/4"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.90

-

10+

CHF 18.90

17.47%

20+

CHF 16.60

27.51%

30+

CHF 15.60

31.88%

45+

CHF 15.30

33.19%

68+

CHF 15.00

34.50%

102+

CHF 14.60

36.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
6360CA3
Code
6360CA3
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
20 bar