NITO

NITO INDUSTRIE Kupplung ¾" mit Tülle Messing verchromt für Ø 19mm

  • ERIKS:14884179
Image 1
Mutterteil mit Schlauchtülle. Nur innerhalb 3/4"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.00

-

10+

CHF 40.50

17.35%

20+

CHF 35.70

27.14%

30+

CHF 33.30

32.04%

45+

CHF 32.70

33.27%

68+

CHF 32.10

34.49%

102+

CHF 31.40

35.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
6350SA3
Code
6350SA3
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
20 bar