CHF 57.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.16inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.50 | - |
10+ | CHF 47.50 | 17.39% |
20+ | CHF 42.00 | 26.96% |
30+ | CHF 39.30 | 31.65% |
45+ | CHF 38.40 | 33.22% |
68+ | CHF 37.70 | 34.43% |
102+ | CHF 37.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |