CHF 97.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.86inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.00 | - |
10+ | CHF 80.10 | 17.42% |
20+ | CHF 70.70 | 27.11% |
30+ | CHF 66.00 | 31.96% |
45+ | CHF 64.70 | 33.30% |
68+ | CHF 63.40 | 34.64% |
102+ | CHF 62.10 | 35.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |