NITO

NITO II Industriewaschpistole IG 3/4" für Schlauch Ø19mm

  • ERIKS:14884181
Image 1
Für Industrie, Bau und Handwerk. Mit Schlauchtülle LW 19 mm montiert.

Produkteigenschaften
  • Ergonomisch ausgelegte Qualitätswaschpistole
  • Einmaliges Design
  • Benutzerfreundlich und sichere Handhabung auch bei hohen Temperaturen
  • Erhöhte Schlagfestigkeit
  • Stufenlos regulierbar, von Vollstrahl bis zu Sprühstrahl mit einem Streuwinkel von 60°
  • Abzugshebel arretierbar
  • Gewicht 700 g
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.58inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 217.00

-

10+

CHF 179.00

17.51%

20+

CHF 158.00

27.19%

30+

CHF 147.50

32.03%

45+

CHF 144.50

33.41%

68+

CHF 141.50

34.79%

102+

CHF 138.50

36.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Serie
NITO II
Für Schlauchdurchmesser
19
Max. Betriebstemperatur
90
Gewindemaß in Zoll Innengewinde
3/4
Max. Betriebsdruck
25 bar