

CHF 98.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 106.69inkl. MwSt
73.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.70 | - |
50+ | CHF 65.50 | 33.64% |
100+ | CHF 51.80 | 47.52% |
300+ | CHF 43.30 | 56.13% |
500+ | CHF 33.90 | 65.65% |
1000+ | CHF 26.30 | 73.35% |
5000+ | CHF 14.00 | 85.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 60 mm |
Breite | 83 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Fugenbreite | 40 mm |
Fugenspiel | von 31 bis 60 mm |
Fugentiefe | 90 mm |