

CHF 60.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 65.62inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.70 | - |
50+ | CHF 40.20 | 33.77% |
100+ | CHF 31.70 | 47.78% |
300+ | CHF 26.60 | 56.18% |
500+ | CHF 21.00 | 65.40% |
1000+ | CHF 16.30 | 73.15% |
5000+ | CHF 8.60 | 85.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 45 mm |
Breite | 63 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Fugenbreite | 28 mm |
Fugenspiel | von 25 bis 45 mm |
Fugentiefe | 70 mm |