

CHF 32.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
759 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.20 | - |
50+ | CHF 21.90 | 31.99% |
100+ | CHF 16.90 | 47.52% |
300+ | CHF 12.60 | 60.87% |
500+ | CHF 9.90 | 69.25% |
1000+ | CHF 7.70 | 76.09% |
5000+ | CHF 4.05 | 87.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 30 mm |
Breite | 42 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Fugenbreite | 25 mm |
Fugenspiel | von 19 bis 31 mm |
Fugentiefe | 45 mm |