

CHF 34.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.75inkl. MwSt
509.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.00 | - |
50+ | CHF 23.40 | 31.18% |
100+ | CHF 19.20 | 43.53% |
300+ | CHF 16.40 | 51.76% |
5000+ | CHF 6.45 | 81.03% |
10000+ | CHF 6.35 | 81.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 30 mm |
Breite | 42 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Fugenbreite | 25 mm |
Fugenspiel | von 19 bis 31 mm |
Fugentiefe | 45 mm |