

CHF 32.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.20 | - |
50+ | CHF 20.70 | 35.71% |
100+ | CHF 16.90 | 47.52% |
300+ | CHF 11.20 | 65.22% |
500+ | CHF 8.90 | 72.36% |
1000+ | CHF 7.50 | 76.71% |
5000+ | CHF 6.60 | 79.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 25 mm |
Breite | 34 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Fugenbreite | 20 mm |
Fugenspiel | von 15 bis 25 mm |
Fugentiefe | 40 mm |