

CHF 31.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
50+ | CHF 19.60 | 36.77% |
100+ | CHF 12.50 | 59.68% |
300+ | CHF 10.50 | 66.13% |
500+ | CHF 8.40 | 72.90% |
1000+ | CHF 6.45 | 79.19% |
5000+ | CHF 3.50 | 88.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 25 mm |
Breite | 34 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 34 mm |
Fugenbreite | 20 mm |
Fugenspiel | von 15 bis 25 mm |
Fugentiefe | 40 mm |