

CHF 13.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
1238 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.20 | - |
50+ | CHF 9.25 | 29.92% |
100+ | CHF 8.00 | 39.39% |
300+ | CHF 5.70 | 56.82% |
500+ | CHF 4.40 | 66.67% |
1000+ | CHF 3.50 | 73.48% |
5000+ | CHF 1.90 | 85.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 15 mm |
Fugenspiel | von 11 bis 19 mm |
Fugentiefe | 30 mm |