

CHF 20.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
1001.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
50+ | CHF 13.80 | 32.02% |
100+ | CHF 11.40 | 43.84% |
300+ | CHF 7.40 | 63.55% |
500+ | CHF 5.80 | 71.43% |
1000+ | CHF 4.50 | 77.83% |
5000+ | CHF 2.45 | 87.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 15 mm |
Fugenspiel | von 11 bis 19 mm |
Fugentiefe | 30 mm |