

CHF 10.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
2423 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
50+ | CHF 8.10 | 25.00% |
100+ | CHF 7.75 | 28.24% |
300+ | CHF 7.30 | 32.41% |
500+ | CHF 5.80 | 46.30% |
1000+ | CHF 4.35 | 59.72% |
5000+ | CHF 2.45 | 77.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 16 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 10 mm |
Fugenspiel | von 8 bis 14 mm |
Fugentiefe | 25 mm |