

CHF 8.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
1587 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
50+ | CHF 5.75 | 31.14% |
100+ | CHF 5.20 | 37.72% |
300+ | CHF 4.45 | 46.71% |
500+ | CHF 3.60 | 56.89% |
1000+ | CHF 2.80 | 66.47% |
5000+ | CHF 1.50 | 82.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 16 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 10 mm |
Fugenspiel | von 8 bis 14 mm |
Fugentiefe | 25 mm |