

CHF 12.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
747 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
50+ | CHF 6.95 | 42.08% |
100+ | CHF 5.65 | 52.92% |
300+ | CHF 3.65 | 69.58% |
500+ | CHF 2.95 | 75.42% |
1000+ | CHF 2.25 | 81.25% |
5000+ | CHF 1.25 | 89.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 16 mm |
Breite | 16 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 8 mm |
Fugenspiel | von 7 bis 11 mm |
Fugentiefe | 25 mm |