

CHF 10.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
349.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
25+ | CHF 7.05 | 30.20% |
50+ | CHF 5.65 | 44.06% |
100+ | CHF 4.75 | 52.97% |
1000+ | CHF 3.60 | 64.36% |
2000+ | CHF 3.40 | 66.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEOFERMA |
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Fugenprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 125 °C |
Höhe | 16 mm |
Breite | 16 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Fugenbreite | 8 mm |
Fugenspiel | von 7 bis 11 mm |
Fugentiefe | 25 mm |