Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Kabelaufroller Serie C20 Erdkabel 12m

  • ERIKS:14888785
Image 1
Kabelaufroller mit schwenkbarer Konsole, 12 m Erdkabel und Überlastungsschutz. Für den Einsatz mit den verschiedensten Elektrowerkzeugen, wie Bohrmaschinen, Lötgeräte, Handlampen, usw.

Produkteigenschaften
  • Stromstärke 10 A
  • Spannung max. 250 V
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 528.00

-

2+

CHF 475.00

10.04%

5+

CHF 403.00

23.67%

8+

CHF 395.00

25.19%

12+

CHF 387.00

26.70%

18+

CHF 379.50

28.12%

27+

CHF 372.00

29.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
C20
Länge der Leitung
12 m
Aderquerschnitt
1.5 mmk