

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.72 | - |
10+ | CHF 241.61 | 13.62% |
15+ | CHF 190.92 | 31.75% |
25+ | CHF 154.29 | 44.84% |
50+ | CHF 125.80 | 55.03% |
100+ | CHF 114.70 | 58.99% |
150+ | CHF 103.97 | 62.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 1000 mm |
Hohler Kern | Nein |
Gewicht pro Meter | 3.7 kg |
Toleranz | +0.3...+2.5 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Material | PE-UHMW |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Betriebstemperatur | von -250 bis 80 °C |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |