MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø90x2000 mm

  • ERIKS:10036562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.01

-

2+

CHF 98.34

16.67%

3+

CHF 78.67

33.33%

6+

CHF 72.77

38.33%

9+

CHF 68.84

41.67%

12+

CHF 62.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
90 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP